Beli strip lights di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- In-Lite Lampu LED Neon FlexDeskripsi:Single Side Neon Flex INNF545LED Striplight Series in-Lite didefinisikan sebagai lampu dengan susunan chip SMD LED yang terpasang di sebuah sirkuit panjang. Bentuknya fleksibel serta memiliki perekat yang kuat pada bagian belakang lampu. Lampu ini dapat menambahkan pencahayaan yang kuat dan memiliki banyak pilihan warna dan kecerahan.Lampu LED Striplight sangat fleksibel dan dapat dibentuk sesuka hati. Biasanya dapat dipakai untuk berbagai jenis ruangan dan kebutuhan estetika rumah Anda, untuk logo kafe, hiasan kamar, karya seni, dan lainnya.atribut:
- Power (W/M): 9
- Lumens (lm): 120 LED/meter
- Length (m): 50
- Philips DLI LED Stripatribut:
- Power (W): 18
- Philips Strip LightDeskripsi:Strip tegangan rendah yang aman dan tahan lama memberikan cahaya terang dan nyamanatribut:
- Ingress protection code: IP20
- In-Lite Lampu LED Strip Dotless (Neon Flex)Deskripsi:- IP65 waterproof- Bisa dipotong per 50 cm- Pencahayaan menyebar/dotlessKeterangan:- Wajib menggunakan power cord- Wajib menggunakan end cap untuk ujung lampu- Connector digunakan apabila ingin menyambungkan lampu
- Spectra Led Strip Dotless (Lampu Strip)Deskripsi:LED STRIP• Made from flexible polymer and silicon sleeved for LED Protection (IP65 version)• Mounted on the surface through the use of adhesive tape for IP20• Color Temperature options : 3000K & 4000K• High color rendering CRI>90 for higher demand applications• 5m /rollatribut:
- CRI: >90
- Color Temperature (Kelvin): 3000
- IP Rating: 65
- Lumens (lm): 456/m
- Type: LED Strip Dotless
- Voltage (V): 24 DC
- Wattage (W): 5/m
- Luxmenn Lampu LED Strip IndoorDeskripsi:LED Strip ini simple dan praktis untuk dipasang, sangat bagus untuk dekorasi plafon drop ceiling, tangga, dekorasi di belakang tv, dibawah cabinet dapper, etc. LED Strip Indoor, flexible dan mudah di pasang. Tidak berkerlip dan tidak mengeluarkan UV dan IR.atribut:
- Dimensions (mm): 8
- Voltage (V): DC 12
- Material: 3M Tape
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP33
- Lifetime (hour): ≥20000
- ECLAT LED StripDeskripsi:Led Strip IP33 yang cocok digunakan sebagai Indirect lamp atau Neon box. Pemasangan indoor dengan Detail sebagai berikut : 25W/5mtr, 3528 (3.5mm*2.8mm), 60LEDUntuk aplikasi Indoor/ dalam ruangan yang tidak terkena air, sangat direkomendasikan untuk menggunakan Led Strip Indoor, karena lebih awet (penyebaran dan pembuangan panas lebih sempurna). Jenis yang tersedia cukup banyak variasinya antara lain Led Strip LED STRIP ECLAT 3528-60LED 7200K 12V ROB043.
- In-Lite Lampu LED StripDeskripsi:LED Strip Light INFS200LED Striplight Series in-Lite didefinisikan sebagai lampu dengan susunan chip SMD LED yang terpasang di sebuah sirkuit panjang. Bentuknya fleksibel serta memiliki perekat yang kuat pada bagian belakang lampu. Lampu ini dapat menambahkan pencahayaan yang kuat dan memiliki banyak pilihan warna dan kecerahan.Lampu LED Striplight sangat fleksibel dan dapat dibentuk sesuka hati. Biasanya dapat dipakai untuk berbagai jenis ruangan dan kebutuhan estetika rumah Anda, untuk logo kafe, hiasan kamar, karya seni, dan lainnya.atribut:
- Size (mm): 5000x8
- Bardi LED StripDeskripsi:BARDI LED Strip RGBWW - 2M merupakan selang LED pintar yang bisa dimatikan atau dinyalakan, diubah warna, dan diatur kecerahan melalui adaptor for LED strip.BARDI LED Strip RGBWW - 2M ini memiliki kecerahan maksimal di 350 lumens per meter dan bisa diredupkan hingga 50 lumens, kombinasi warna RGB hingga 16 juta warna dan gradasi putih dari 2700k (warm white) hingga 6500k (cool white).BARDI LED Strip RGBWW - 2M ini memiliki panjang 2 meter dan dapat di sambung dengan mudah ke adaptor maupun ke sesama BARDI LED Strip RGBWW - 2M lagi.atribut:
- Light intensity (Lumens): 350
- Size (m): 2
- Power Consumption (W): 2.5
- Fantech Smart Light LED StripDeskripsi:Kontrol pengaturan Smart LED, seperti daya, mode musik, dan perubahan warna, dengan menekan sebuah tombol.Hubungkan Smart LED Strip dengan mudah tanpa keahlian DIY atau solder.Sesuaikan semua fitur Smart LED Strip melalui ponsel Anda.Lihat irama dan kekuatan musik Anda dengan memukau melalui lampu Anda.Perintahkan Smart LED Strip melalui suara Anda tanpa usaha yang tidak perlu.Dengan 72 LED per meter, Fantech Smart LED strip menyediakan 16 juta warna RGB dan Warm White (kuning + putih) untuk kesenangan Anda. Meredupkan dan menyesuaikan warna dengan mudah menggunakan aplikasi Smart Life.atribut:
- Length (m): 3
- Voltage (V): DC12
- Lamp: 216 LED/s RGBWW
- Lumens per Watt (lm/W): 80
- Protection : IP65
- System Support: IOS / Android
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Luxmenn Lampu LED Strip Outdooratribut:
- Power (W): 14/meter
- Luminous (Lm): 1540/meter
- Dimensions (mm): 10
- Voltage (V): DC 12
- Material: 3M Tape
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Lifetime (hour): ≥20000
- NERO Electric Flexible Strip LED 5050 Smd / Dc12V-Ip67atribut:
- LED: Epistar - Taiwan
- Type: Flexible Strip Led / 12V DC / 50/60 Hz / IP67 / 120° / (72W/5M)
- Leds / Metre: 60
- Package / Roll: 5m
- CCT: RGB
- Lifetime: 30000 hours
- Meval LED Strip Light Indoor 12Vatribut:
- Length (m): 5
- Voltage (V): 12
- Warranty: 2 Years
- NERO Electric Flexible Strip LED 2835 Smd / Dc12V-Ip67atribut:
- LED: Epistar - Taiwan
- Type: Flexible Strip Light / 12V DC / 50/60 Hz / IP67 / 120° / (30W/5M)
- Leds / Metre: 60
- Package / Roll: 5m
- Luminous Flux: 2520 Im
- CCT: Super Daylight / Super Coolwhite / Super Warmwhite /Red / Green / Blue
- Lifetime: 30000 hours
- Bosman LED StripDeskripsi:Bosman Smart LED Strip 2M/Roll*Adaptor dijual terpisah----------------Selang LED pintar Bosman Smart LED Strip 2M/Roll dengan mudah menambahkan warna dan pencahayaan aksen ke ruang luar atau dalam ruangan. Solusi pencahayaan fleksibel yang dapat ditekuk dan dapat dipasang di sekitar sudut, dipangkas atau disambungkan sesuai kebutuhan. Pilih lampu putih atau 16 juta kombinasi warna RGB melalui aplikasi seluler, atau asisten suara favorit Anda. Lampu LED selang ini dapat disambung dengan mudah dengan adaptor maupun ke LED Strip lagi sesuai kebutuhan. Sangat mudah dipasang dan digunakan hanya cukup kupas perekat ke selotip atau sekrup di klip pemasangan untuk lokasi di luar ruangan atau permukaan yang sulit menempel.Package include:- 1x Smart LED 2 meter Roll- 1x Manual book- 1x Double tape 3 meteratribut:
- Color: RGB+WW
- Power (W): 3 per meter
- Wi-Fi (GHz): IEEE 802.11 b/g/n 2.4
- Supporting System: IOS & Android OS
- Light intensity (Lumens): 350 per meter
- Waterproof: Yes
- Length (m): 2
- Model : 5050 + 2850 (90 leads/meter)
- Meval LED Strip Light Ultra Soft 50m Rollatribut:
- Voltage (V): 220V
- Length (m): 50
- Warranty: 2 Years
- Meval LED Strip Light Ultra Soft 5m Setatribut:
- Voltage (V): 220V
- Length (m): 5
- Warranty: 2 Years
- monotaro.id Safety Traffic ConeDeskripsi:monotaro.id safety traffic cone memiliki sticker scotlight yang memancarkan cahaya ketika dalam gelap sehingga dapat menjadi tanda bahkan dari jauh. Safety traffic cone ini dapat digunakan sebagai pembatas parkir, jalur atrian ataupun aktivitas di jalan lainnya. Terbuat dari bawah PVC rubber yang lentur dan tahan benturan, cocok digunakan untuk aktivitas perusahaan.atribut:
- Height (cm): 70
- Base Width (cm): 33x33
- Material: PVC Rubber
Daftar Harga strip lights Terbaru January 2026
| In-Lite Lampu LED Neon Flex | Rp3.199.900 |
| Philips DLI LED Strip | Rp299.900 |
| Philips Strip Light | Rp149.900 |
| In-Lite Lampu LED Strip Dotless (Neon Flex) | Rp489.900 |
| Spectra Led Strip Dotless (Lampu Strip) | Rp489.900 |
| Luxmenn Lampu LED Strip Indoor | Rp98.900 |
| ORIS Fisher + Sekrup | Rp12.900 |
| ECLAT LED Strip | Rp309.900 |
| In-Lite Lampu LED Strip | Rp779.900 |
| Bardi LED Strip | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 28/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/2xP110039105-1.jpg)
/5xP111362213-1.jpg)













%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/monotaro_id%20Safety%20Traffic%20Cone/iuP111314678-1.jpg)